曜日別特売
HB-1735 軽量単層NEO 片手圧力鍋 パール金属 25894523

軽量単層NEO 片手圧力鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×230×200
内容量1個注文コード25894523品番HB-1735
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

扱いやすいコンパクトサイズ。
スピード調理で節約。時間のかかる煮物も圧力調理で柔らか。
簡単操作。安全バルブ付。レシピブック付。オール熱源対応。

適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータサイズ7合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×230×200底面の厚さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする