パール金属
ヴァンテ IH対応アルミ行平鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
25894724
品番
HB-190
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×265×115
底面の厚さ(mm)
2.6