パール金属
リバール アルミ行平鍋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
20
16
18
20
22
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25894812
品番
H-1758
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
深さ(mm)
68
底面の厚さ(mm)
1.8
適合
ガス火専用
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×220×80