曜日別特売
H-1760 リバール アルミ行平鍋 パール金属 25894837

リバール アルミ行平鍋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード25894837品番H-1760
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
深さ(mm)75底面の厚さ(mm)1.8適合ガス火専用サイズ(cm)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×260×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 調理
ごえんサービス業

使いやすくてとても満足しました。違うサイズの鍋も購入します。

対象商品 : 25894837
2020-11-04
用途: Single to your
TOYAMA企画飲食業

想像したよりも大きく鍋底がちょっと薄くて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする