パール金属
フェスカ ホーローケットル2.4L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
レッド
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25895153
品番
HB-930
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オール熱源対応。
容量(L)
2.4
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×150×280
底面の厚さ(mm)
0.8