バンコードエンドレス#480 Φ3

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 周長(mm)160 注文コード25897543 品番Φ3x160(E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は周長など111種類から選べます 他の種類を見る

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

断面径(Φmm)3 周長(mm)160 用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力230(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25897629
2025-03-08
用途:
合鍵カットマシーンのベルト入替
有限会社アジアキーセンター 様 (建設業・工事業)

車載用小型合鍵カットマシ―ンのベルトが滑り始めたので交換。
元のベルトは摩耗してサイズ等が分からず、プーリ―の幅からΦ3mmを割り出した。周長は元のベルトをカットして計測。
交換後はパワー伝達も完璧で、スリップも無し。価格も安く、良い製品だと思う。

2025-02-15
用途:
オーディオ機器修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いオープンリールデッキ修理のために購入しました。 思っていたほどにシームレスでは無かったの、少し手入れ(膨らみ削除)を行いましたが満足ゆく結果は出ず、結局別のものを発注し直しました。用途と製品性能の見積もりが甘かったと反省。

対象商品:
25897629
2019-11-12
用途:
装置のメンテナンス
ワイテック 様 (製造業)

取り扱い終了となっている継ぎ目のないものに比較して、0.1~2mm径が太い。実用上は問題なく使用できる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
25897866
2020-01-25
用途:
自動現像機の消耗品
医療・福祉・介護関連業

どこを探しても見つからなかったのでとても助かった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
25897665
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス
ハピット長崎 様 (卸売・小売業)

作りがしっかりしてました。耐久性も有るような作りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする