バンコードエンドレス#480 Φ6

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25901628 品番 Φ6x305(E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

断面径(Φmm)6 周長(mm)305 用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力930(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
電動トーラーの駆動ベルトの代替として
サービス業

太さは問題なかったが、長さが表記より若干長かった。使用には問題なし。

対象商品:
25901829
2021-06-28
用途:
旋盤の駆動用
SUZUKI 様

普通のベルトですと固くプーリーの変形などありましたがこのベルトですとソフトで滑らずとても良いです今後耐久性を経過観察します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする