曜日別特売
121515020003 圧力鍋 D&S 25923407

圧力鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)4.5
満水容量(mL)4500
内容量1個注文コード25923407品番121515020003
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

圧力調理により本格料理をご家庭で楽しむことができます。2段階圧力調整で多様な食材に対応。

材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル18%)はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)ふた/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)ハンドル/フェノール樹脂パッキン/シリコン樹脂容量(L)4.5寸法(mm)約Φ230×410×210質量(g)約3250満水容量(mL)4500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする