※サンプル画像(色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。)

20MXL6.4SF ミニシンクロプーリ バンドー化学 25988227 20MXL6.4SF ミニシンクロプーリ バンドー化学 25988227 20MXL6.4SF ミニシンクロプーリ バンドー化学 25988227

ミニシンクロプーリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25988227 品番 20MXL6.4SF
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材
質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え)
・シンクロプーリS(焼結金属)
・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)

種類シンクロプーリ 呼び幅6.4 歯数20 歯形MXL 形状SF 用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする