※サンプル画像(色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。)

64MXL6.4BF ミニシンクロプーリ バンドー化学 25988333 64MXL6.4BF ミニシンクロプーリ バンドー化学 25988333 64MXL6.4BF ミニシンクロプーリ バンドー化学 25988333

ミニシンクロプーリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25988333 品番 64MXL6.4BF
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材
質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え)
・シンクロプーリS(焼結金属)
・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)

種類シンクロプーリ 呼び幅6.4 歯数64 歯形MXL 形状BF 用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする