曜日別特売
18S8M0250BF STSプーリ S8M バンドー化学 25989015

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

STSプーリ S8M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数18
呼び幅0250
形状BF
内容量1個注文コード25989015品番18S8M0250BF
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能

用途
作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
呼び幅0250歯数18形状BF歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする