画像準備中

断熱ボード[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 種類3個用 適合ボックスSM36C3 注文コード26294364 品番DB16-3S
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は種類・適合ボックスなど9種類から選べます 他の種類を見る

断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

高さ(mm)101 種類3個用 寸法W(mm)162 熱伝導率(W/mk)0.02 断熱材ネオマフォーム(厚み16mm) 適合ボックスSM36C3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする