日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス用パーツ
電力量計取付板大形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26300244
品番
NDLJ
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
種類
1個用
材質
硬質塩化ビニル
付属品
木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
色
アイボリー
適合範囲
30A〜120A
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があります。ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。