日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス用パーツ
電力量計取付板大形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
26300269
品番
NDLWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,840
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
種類
2個用
材質
硬質塩化ビニル
付属品
木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
色
グレー
適合範囲
30A〜120A
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があります。ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。