エスビット
エスビットの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスビットの アウトドア・行楽用品
エスビットの クッキング&テーブルウェア
マジョリス バキュームフラスク シルバー ESVFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26466188
品番
ESVF500TLS
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
保温性能98℃⇒6時間後:75℃、12時間後:60℃、24時間後:45℃
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
色
シルバー
容量(mL)
500
質量(g)
374
寸法(Φ×mm)
73×217
アズワン品番
65-2324-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000