エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26890955
品番
VP 12-XB3D35M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
304.8
寸法I(mm)
44
ボス径d(Φmm)
83
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
10
リム幅w(mm)
64
データム径dn(mm)
293.8
軸穴径(ds)
35
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
7.4
種類
VPプーリ
タップサイズ
M8
キー寸法(b×t)
10X8