エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26891384
品番
VP 4-XB3D28M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
101.6
寸法I(mm)
38
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
64
データム径dn(mm)
90.6
軸穴径(ds)
28
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
2.1
種類
VPプーリ
タップサイズ
M8
キー寸法(b×t)
8X7