曜日別特売
TW1001DRGX 充電式インパクトレンチ マキタ 27096694

 

TW1001DRGX 充電式インパクトレンチ マキタ 27096694
TW1001DRGX 充電式インパクトレンチ マキタ 27096694
TW1001DRGX 充電式インパクトレンチ マキタ 27096694

充電式インパクトレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
27096694
品番
TW1001DRGX
10月13日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥106,100販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。

最大締付トルク(N・m)
800
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
角ドライブsq(mm)
19
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
長さ(mm)
229
幅(mm)
91
高さ(mm)
289
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])
0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)
打撃数(min-1[回/分])
0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
機能
防じん・防水:APT、LEDライト
締付能力(高力ボルト)
M10~M22
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
充電時間(分)
約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
モード
パワー切替:3段階
適合バッテリー
A-60464、A-60442
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
注意
※ソケット別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096694
2021-07-01
用途: 根元がグラグラで、すぐに壊れそう

持ち手部分の下、ハンマー強度選択ボタンの上のジョイントがグラグラで、初期不良かな?と思って、メーカーに問い合わせて聞いてみたが、メーカー側にある新品もグラグラしているので正常という回答。1回使っただけで今にも折れて壊れそう。砂ぼこりが舞う環境だと、すぐにゴミが入って壊れそう。M20ハイテンボルトを締められるプロ向けの機種なだけに、非常に残念な出来。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする