アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27110895
品番
RAC75-25-35
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
25
外径D(Φmm)
75
寸法F(mm)
20
軸穴径d1(Φmm)
25
軸穴径d2(Φmm)
35
全長L(mm)
84
常用トルク(N・m)
80
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
材質
アルミ
質量(g)
850
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
35
最大トルク(N・m)
160
ねじ径M
M10
締付トルク(N・m)
50
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.7×10
-4