曜日別特売
RAC75-35-35 リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業 27110922

RAC75-35-35 リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業 27110922
RAC75-35-35 リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業 27110922

リジッドカップリング RACタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
外径D(Φmm)75
全長L(mm)84
内容量1個注文コード27110922品番RAC75-35-35
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ

寸法A(mm)25外径D(Φmm)75寸法F(mm)20軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)84常用トルク(N・m)80最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質アルミ質量(g)850種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160ねじ径MM10締付トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)5.7×10-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22205112
2016-11-30
用途: モーターとファンの固定

問題なく使用できました。後で分解することをかんがえると、このタイプがいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする