EBM(江部松商事)
EBM モリブデンジⅡプラス 半寸胴鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
10
5.1
7.8
10
13
18
24
30
38
49
63
サイズ(cm)
27
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27269909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
27
容量(L)
10
質量(kg)
2.4
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
180
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
240
外径(mm)
290
EBM品番
8689210
内径(cm)
27