曜日別特売
- EBM モリブデンジⅡプラス 深型片手鍋  蓋無ノンスティック EBM(江部松商事) 27270128

EBM モリブデンジⅡプラス 深型片手鍋 蓋無ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)12
内容量1個注文コード27270128品番-
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
寸法(cm)30容量(L)12質量(kg)4.2サイズ(cm)30深さ(mm)170板厚(mm)1底径(Φmm)270外径(mm)320EBM品番8691310内径(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする