EBM(江部松商事)
EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
6.3
6.3
8.4
10.9
13.8
17.2
21.2
サイズ(cm)
20
20
22
24
26
28
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
20
容量(L)
6.3
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
200
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
180
外径(mm)
213
EBM品番
8884450
内径(cm)
20