- EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋  蓋無ノンスティック EBM(江部松商事) 27270329

EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋 蓋無ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)8.4
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード27270329品番-
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(cm)22容量(L)8.4質量(kg)1.9サイズ(cm)22深さ(mm)220板厚(mm)0.8底径(Φmm)205外径(mm)233EBM品番8884550内径(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする