EBM(江部松商事)
EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
10.9
6.3
8.4
10.9
13.8
17.2
21.2
サイズ(cm)
24
20
22
24
26
28
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
24
容量(L)
10.9
質量(kg)
2.4
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
240
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
224
外径(mm)
253
EBM品番
8884650
内径(cm)
24