36cm クローバー 電磁モリブデン 半寸胴鍋(目盛付) クローバー 27270995

クローバー 電磁モリブデン 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)24
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード27270995品番36cm
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
容量(L)24質量(kg)4.7サイズ(cm)36深さ(mm)240板厚(mm)1底径(Φmm)335外径(mm)389底面の厚さ(mm)2EBM品番809700内径(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする