クローバー
クローバー 電磁モリブデン 半寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(L)
38
10
13
18
24
30
38
47
サイズ(cm)
42
27
30
33
36
39
42
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271013
品番
42cm
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
38
質量(kg)
6.5
サイズ(cm)
42
深さ(mm)
280
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
380
外径(mm)
443
底面の厚さ(mm)
2
EBM品番
809900
内径(cm)
42