曜日別特売
18cm エコクリーン アルミ エレテック 半寸胴鍋 IKD 27272045

エコクリーン アルミ エレテック 半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)3.3
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード27272045品番18cm
参考基準価格(税別)¥25,460販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(L)3.3質量(kg)1.5サイズ(cm)18深さ(mm)120板厚(mm)4底径(Φmm)158外径(mm)188EBM品番1760700内径(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする