EBM(江部松商事)
EBM アルミ プロシェフ 深型片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27272106
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
12
質量(kg)
3
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
170
板厚(mm)
3
外径(mm)
319
EBM品番
8105700
内径(cm)
30