マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ 半寸胴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27272605
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/銅
容量(L)
3.3
質量(kg)
2.1
深さ(mm)
105
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
214
EBM品番
158000
内径(cm)
20