曜日別特売
15cm EBM さわら 穴明 木蓋 EBM(江部松商事) 27275554

EBM さわら 穴明 木蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード27275554品番15cm
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ(cm)15厚さ(mm)10EBM品番6218000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする