曜日別特売
30cm EBM さわら 穴明 木蓋 EBM(江部松商事) 27275606

EBM さわら 穴明 木蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード27275606品番30cm
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ(cm)30厚さ(mm)15EBM品番6218500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする