ナカオアルミ
キングデンジ 横手 親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
27276017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
サイズ
中
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
130
内径(mm)
165
EBM品番
4835000