曜日別特売
- ストウブ ビュッフェパン STAUB(ストウブ) 27276489

ストウブ ビュッフェパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード27276489品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
容量(L)4.4付属品専用網質量(kg)7.5ブラック深さ(mm)85材質(フタ)強化ガラス底径(Φmm)155内径(mm)300EBM品番561020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする