STAUB(ストウブ)
ストウブ ビュッフェパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
ブラック
グレー
チェリー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
4.4
付属品
専用網
質量(kg)
7.5
色
グレー
深さ(mm)
85
材質(フタ)
強化ガラス
底径(Φmm)
155
内径(mm)
300
EBM品番
561030