STAUB(ストウブ)
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレナディン
ブラック
グレー
チェリー
グレナディン
グランブルー
バジル
容量(L)
5.9
12.6
8.4
4.6
5.9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
容量(L)
5.9
質量(kg)
6.7
色
グレナディン
内寸(mm)
Φ260×H120
底径(Φmm)
225
底面の厚さ(mm)
10
EBM品番
5915100