STAUB(ストウブ)
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グランブルー
ブラック
グレー
チェリー
グレナディン
グランブルー
バジル
容量(L)
8.4
12.6
8.4
4.6
5.9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276674
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
容量(L)
8.4
質量(kg)
7.7
色
グランブルー
内寸(mm)
Φ300×H135
底径(Φmm)
257
底面の厚さ(mm)
10
EBM品番
5915600