STAUB(ストウブ)
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グランブルー
ブラック
グレー
チェリー
グレナディン
グランブルー
バジル
容量(L)
12.6
12.6
8.4
4.6
5.9
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276683
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
容量(L)
12.6
質量(kg)
10.1
色
グランブルー
内寸(mm)
Φ340×H160
底径(Φmm)
295
底面の厚さ(mm)
10
EBM品番
5915700