曜日別特売
- ストウブ ラウンドホットプレート STAUB(ストウブ) 27277164

ストウブ ラウンドホットプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27277164品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
容量(L)0.8質量(kg)2.2グレー内寸(mm)Φ200×H30底径(Φmm)204底面の厚さ(mm)5EBM品番8877730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする