富士ホーロー
ビームス 多機能鍋 オールインワン(スノコ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27278573
品番
27cmネイビー
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スノコ:ステンレス
容量(L)
5.4
質量(kg)
2.2
色
ネイビー
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
138
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
124
外径(mm)
285
内径(mm)
270
EBM品番
5162600