曜日別特売
33cm 山田 鉄 打出 揚鍋 山田工業所 27323416

山田 鉄 打出 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)5
内容量1個注文コード27323416品番33cm
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
容量(L)5質量(kg)1.7サイズ(cm)33深さ(mm)80板厚(mm)1.6底径(Φmm)170EBM品番229400内径(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする