曜日別特売
45cm 山田 鉄 打出 揚鍋 山田工業所 27323459

山田 鉄 打出 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)45
容量(L)11
内容量1個注文コード27323459品番45cm
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(L)11質量(kg)2.6サイズ(cm)45深さ(mm)100板厚(mm)1.6底径(Φmm)270EBM品番229800内径(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする