EBM(江部松商事)
EBM 電気おでん チューフィング(湯煎式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27336899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(L)
8.5
仕様
無段階温度調整付
電源
単相100V350W
外寸(mm)
560(取手込640)×355×H195
内寸(mm)
内鍋:495×290×H100
EBM品番
1484000