曜日別特売
50cm用 19-0蓋 仔犬印(本間製作所) 27573447

19-0蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)50用
内容量1個注文コード27573447品番50cm用
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

価格、軽さ、機能性、そして必要十分な耐久性を兼備したIH対応鍋シリーズ
鍋底に円環状のくぼみを付ける、特別な底押し加工(特許出願済み)により、熱変形をしにくくした結果、鍋底の厚さを1mmへ薄型化。

材質単層ステンレス鋼NSSC180材(19-0ステンレス)サイズ(cm)50用
注意
※本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする