hokua(北陸アルミニウム)
味づくし 純しゅう酸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27680303
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm~44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。
用途
軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂
呼び寸法(cm)
20
質量(g)
340
サイズ(mm)
295×227×128