曜日別特売
- 豊年釜用 木蓋(唐桧) EBM(江部松商事) 27758028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

豊年釜用 木蓋(唐桧)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズ・種別など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
36cm用
種別
39cm(36cm用)
注文コード
27758028
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
種別
39cm(36cm用)
質量(kg)
約2.1
サイズ
36cm用
板厚(mm)
30
EBM品番
5703100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27758046
2024-01-25
用途: まだ使用はしていませんが、4月下旬から5月になると山菜(ぜんまい等)を茹で上げるのに使用したいと思っています。
農・林・水産業

剪定枝(さくらんぼ、リンゴ)を燃料として使いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする