※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ミニ おでん鍋 湯豆腐セット付(外枠槌目入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27780358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
3
適合サイズ(mm)
下台:217×217×H45
外寸(mm)
300×230×130
内寸(mm)
内鍋:215×215×H72
EBM品番
3944600