SPM07 KM プチパン EBM(江部松商事) 27782537

KM プチパン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ69×H72
内容量1個注文コード27782537品番SPM07
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。材質ステンレス種別7cm寸法(mm)Φ69×H72質量(g)126EBM品番8491010
注意
※IH使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: お菓子作り
その他業種

サイズを間違えて購入してしまいました。
もう少し大きいかと覆ったけれど、サイズを確認するべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする