※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
KM プチパン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
Φ82×H81
Φ69×H72
Φ82×H81
Φ90×H50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27782546
品番
SPM08
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。
材質
ステンレス
種別
8cm
寸法(mm)
Φ82×H81
質量(g)
138
EBM品番
8491020
注意
※IH使用不可