※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
銅 槌目入 コーヒーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
740
740
1500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27791506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
740
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
85
高さ(mm)
160
種別
5人用 740cc
EBM品番
1754100